Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4240-02-15.00F20-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-7640472
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4240-02-15.00F20-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4240 • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 2,5xD • Spitzenwinkel 140° • Eingeschlossener Stufenwinkel 90° • Z=2 • Dc=15mm
Weitere Informationen:
J21:
D4240-02-15.00F20-B
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
2
A11:
15 mm
A12:
15 mm
A21:
26,7 mm
A3:
2
B1:
44 mm
B3:
80 mm
B4:
50 mm
B5:
130 mm
B6:
68 mm
B7:
3,82 mm
B71:
77,27 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
2
D12:
2
D6:
16970 1/min
D7:
0,25 kg
E1:
140 °
E2:
90 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 2(1.5)2
J7:
0
J92:
TCMT 11 02 08
Bezeichnung:
D4240-02-15.00F20-B
D c:
15 mm
d 1:
26,7 mm | 20 mm
L c:
47,8 mm
l 4:
81,09 mm
l 5:
50 mm
d 4:
30 mm
Masse (Gewicht):
0,25 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,34*
€ 393,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,46*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,42*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.