Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-01-17.00T18-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7640398
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-01-17.00T18-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • ScrewFit • metrisch • 1,3xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-01-17.00T18-C
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
17 mm
A12:
17,99 mm
B3:
59 mm
B4:
25 mm
B5:
80,1 mm
B6:
39 mm
B7:
3,094 mm
B71:
56,006 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0180
C3:
18,5 mm
D11:
2
D6:
14970 1/min
D7:
0,093 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D17
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-01-17.00T18-C
D c:
17 mm
L c:
25 mm
l 4:
59,1 mm
d 1:
T18
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,1 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,18*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.