Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-07-35.00F40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7640361
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-07-35.00F40-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 7xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=35mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-07-35.00F40-N
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
35 mm
A12:
35,99 mm
B3:
302 mm
B4:
251 mm
B5:
372 mm
B6:
280 mm
B7:
6,369 mm
B71:
295,631 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C31:
h6
C4:
70 mm
D11:
2
D6:
3180 1/min
D7:
2,055 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D35
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-07-35.00F40-N
D c:
35 mm
L c:
251 mm
l 4:
302 mm
l 5:
70 mm
d 1:
40 mm
d 4:
50 mm
Masse (Gewicht):
2,06 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,61*
€ 1.111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,83*
€ 1.069,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,93*
€ 1.009,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1487
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,76*
Zubehör
WALTER
FS2049
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.