Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M6-A1E-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611465
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M6-A1E-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300777
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2,5xD • Drallwinkel 20° • M 6 • Dc=4,7mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M6-A1E-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,7 mm
A5:
4,75 mm
B2:
15 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M6-A1E-WB10TJ
D N:
M 6
P:
1 mm
D c:
4,7 mm
l 21:
3 mm
L c:
15 mm
l 4:
21 mm
l 1:
57 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.