Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbital-Bohrgewindefräser TC685-M14-A1E-WB10RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbital-Bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-7559577
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC685-M14-A1E-WB10RC
EAN/GTIN:
     4042446297879
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
walter gewindefräser
bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser TC685 • Supreme • M60 • WB10RC • ≤2,5xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=2mm • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC685-M14-A1E-WB10RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10,5 mm
A5:
8,06 mm
B2:
6,25 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
82,183 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,104 kg
E2:
-13,5 °
F1:
L
F21:
4
F3:
L
F4:
13,5 °
G3:
30 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10RC
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC685-M14-A1E-WB10RC
D N:
M 14
P:
2 mm
D c:
10,5 mm
L c2:
2,25 mm
l 3:
38 mm
l 4:
38 mm
l 1:
83 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.