Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbital-Bohrgewindefräser TC685-M6-A1E-WB10RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbital-Bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-7559573
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC685-M6-A1E-WB10RC
EAN/GTIN:
     4042446297831
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefräser TC685 • Supreme • M60 • WB10RC • ≤2,5xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1mm • Dc=4,6mm
Weitere Informationen:
J21:
TC685-M6-A1E-WB10RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,6 mm
A5:
3,36 mm
B2:
3,11 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
56,607 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
-13,5 °
F1:
L
F21:
4
F3:
L
F4:
13,5 °
G3:
30 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10RC
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC685-M6-A1E-WB10RC
D N:
M 6
P:
1 mm
D c:
4,6 mm
L c2:
1,11 mm
l 3:
16,5 mm
l 4:
21 mm
l 1:
57 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.