Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-10-20.00F20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7508774
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-10-20.00F20-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 10xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=20mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-10-20.00F20-E
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
20 mm
A12:
20,99 mm
B3:
240 mm
B4:
200 mm
B5:
290 mm
B6:
220 mm
B7:
3,64 mm
B71:
236,36 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
2
D6:
3180 1/min
D7:
0,476 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D20
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-10-20.00F20-E
D c:
20 mm
L c:
200 mm
l 4:
240 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
d 4:
25 mm
Masse (Gewicht):
0,48 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,94*
€ 780,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,84*
€ 767,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,74*
€ 699,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,67*
€ 664,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,41*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,30*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.