Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M14X1-L6-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7448826
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M14X1-L6-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446292911
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • MF/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • MF 14x1 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M14X1-L6-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
3
A1:
MF
A21:
14 mm
A25:
MF 14x1
A3:
1 mm
A5:
6HX
A6:
13,6 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
3 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
6
D7:
0,082 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M14X1-L6-WW60AD
D N:
MF 14x1
P:
1 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
71 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,42*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,03*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 317,21*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,51*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 330,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.