Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M10-C2-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7427360
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M10-C2-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287986
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M10-C2-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
9,37 mm
A9:
8 mm
B1:
15 mm
B2:
39 mm
B3:
100 mm
B4:
4,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
6
D7:
0,051 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
2
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M10-C2-WW60AD
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,33*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 69,84*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,80*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,86*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 179,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.