Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420-M10-C6-WW60AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7427331
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC420-M10-C6-WW60AD
EAN/GTIN:
     4042446287696
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC420 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • WW60AD • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC420-M10-C6-WW60AD
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
9,37 mm
A9:
8 mm
B1:
15 mm
B2:
39 mm
B3:
100 mm
B4:
4,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
6
D7:
0,057 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60AD
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
TC420-M10-C6-WW60AD
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
39 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,00*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,18*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 76,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,32*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,26*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,61*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.