Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Schlitzfräser F5055.UBN40.160.Z14.4,0R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7354038
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5055.UBN40.160.Z14.4,0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser F5055 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • inch • Dc=160mm • SB=4mm
Weitere Informationen:
J21:
F5055.UBN40.160.Z14.4,0R
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
9
A1:
160 mm
B11:
4 mm
B12:
4 mm
B2:
38 mm
B5:
64 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
1500
C3:
38,1 mm
D11:
D
D6:
2000 1/min
D7:
2,296 kg
E1:
90 °
F1:
R
F21:
14
G15:
14
G21:
C
G72:
33 mm
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F5055.UBN40.160.Z14.4,0R
D c:
6,299 inch
d 1:
1,5 inch
d 6:
3,15 inch
l 4:
2,52 inch
SB:
0,158 inch
a e:
1,496 inch
Z:
14
Masse (Gewicht):
2,3 lbs
Anz WSP:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,79*
€ 1.787,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,04*
€ 1.761,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,51*
€ 1.711,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,40*
€ 1.684,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,63*
€ 1.677,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1175
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS1494
ab € 21,57*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,21*
Zubehör
WALTER
FS2046
ab € 10,15*
Zubehör
WALTER
FS2290
ab € 61,59*
Zubehör
WALTER
ISO2936-6
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.