Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Schlitzfräser F5055.UBN22.100.Z09.4,0R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7354034
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5055.UBN22.100.Z09.4,0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser F5055 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • inch • Dc=100mm • SB=4mm
Weitere Informationen:
J21:
F5055.UBN22.100.Z09.4,0R
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
9
A1:
100 mm
B11:
4 mm
B12:
4 mm
B2:
25 mm
B5:
41 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
0750
C3:
19,05 mm
D11:
D
D6:
3200 1/min
D7:
0,624 kg
E1:
90 °
F1:
R
F21:
9
G15:
9
G21:
C
G72:
17 mm
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F5055.UBN22.100.Z09.4,0R
D c:
3,937 inch
d 1:
0,75 inch
d 6:
1,89 inch
l 4:
1,614 inch
SB:
0,158 inch
a e:
0,984 inch
Z:
9
Masse (Gewicht):
0,6 lbs
Anz WSP:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,93*
€ 1.364,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,90*
€ 1.350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,40*
€ 1.322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,04*
€ 1.304,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,47*
€ 1.296,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS1494
ab € 21,58*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,14*
Zubehör
WALTER
FS2047
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2290
ab € 61,57*
Zubehör
WALTER
ISO2936-6
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.