Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-05-23.00F25-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7169829
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-05-23.00F25-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=23mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-05-23.00F25-F
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
23 mm
A12:
23,99 mm
B3:
159 mm
B4:
119 mm
B5:
215 mm
B6:
138 mm
B7:
4,186 mm
B71:
154,814 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
2
D6:
6910 1/min
D7:
0,556 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D23
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-05-23.00F25-F
D c:
23 mm
L c:
119 mm
l 4:
159 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,56 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,70*
€ 622,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,80*
€ 618,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,58*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,53*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.