Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-05-17.00F20-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7169823
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-05-17.00F20-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-05-17.00F20-C
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
17 mm
A12:
17,99 mm
B3:
122 mm
B4:
88 mm
B5:
172 mm
B6:
102 mm
B7:
3,094 mm
B71:
118,906 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
2
D6:
9360 1/min
D7:
0,276 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J1:
-
J52:
P6001-D17
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-05-17.00F20-C
D c:
17 mm
L c:
88 mm
l 4:
122 mm
l 5:
50 mm
d 1:
20 mm
d 4:
25 mm
Masse (Gewicht):
0,28 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,36*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.