Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140-05-12.00F16-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7169818
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4140-05-12.00F16-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 • Drion·tec™ • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • 5xD • Spitzenwinkel 140° • Z=2 • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
D4140-05-12.00F16-A
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
10
A11:
12 mm
A12:
12,99 mm
B3:
92 mm
B4:
62 mm
B5:
140 mm
B6:
72 mm
B7:
2,184 mm
B71:
89,816 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D11:
2
D6:
13260 1/min
D7:
0,145 kg
E1:
140 °
F1:
R
Flute_Helix:
20 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
C
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J52:
P6001-D12
J7:
0
Bezeichnung:
D4140-05-12.00F16-A
D c:
12 mm
L c:
62 mm
l 4:
92 mm
l 5:
48 mm
d 1:
16 mm
d 4:
20 mm
Masse (Gewicht):
0,14 kg
Anz WSP:
1
Sitzgröße:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 132,69*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.