Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120-03-23.00F25-P22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7098442
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120-03-23.00F25-P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 3xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=23mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120-03-23.00F25-P22
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
23 mm
B3:
94 mm
B4:
69 mm
B5:
150 mm
B6:
86 mm
B7:
0,9 mm
B71:
93,1 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
1
D6:
8400 1/min
D7:
0,374 kg
E1:
175,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
P2840S-2N-A57
J52:
P2840S-2N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120-03-23.00F25-P22
D c:
23 mm
L c:
69 mm
l 4:
94 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,37 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS722
ab € 282,75*
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,15*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.