Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120-03-17.00F25-P21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7098436
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120-03-17.00F25-P21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 3xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=17mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120-03-17.00F25-P21
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
17 mm
B3:
76 mm
B4:
51 mm
B5:
132 mm
B6:
68 mm
B7:
0,8 mm
B71:
75,2 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
1
D6:
9200 1/min
D7:
0,318 kg
E1:
175,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P2840S-1N-A57
J52:
P2840S-1N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120-03-17.00F25-P21
D c:
17 mm
L c:
51 mm
l 4:
76 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,32 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,16*
€ 523,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS722
ab € 284,48*
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,46*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,18*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.