Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D3120-02-24.00F25-P22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7098416
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D3120-02-24.00F25-P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D3120 • Drion·tec™ • 2xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=24mm
Weitere Informationen:
J21:
D3120-02-24.00F25-P22
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
24 mm
B3:
73 mm
B4:
48 mm
B5:
129 mm
B6:
65 mm
B7:
0,9 mm
B71:
72,1 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
1
D6:
8700 1/min
D7:
0,373 kg
E1:
175,8 °
F1:
R
Flute_Helix:
0 °
Flute_Helix_Direction:
N
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
P2840S-2N-A57
J52:
P2840S-2N-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D3120-02-24.00F25-P22
D c:
24 mm
L c:
48 mm
l 4:
73 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
32 mm
Masse (Gewicht):
0,37 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS722
ab € 283,86*
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,49*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.