Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC321-10.0A3S-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959727
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC321-10.0A3S-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446268923
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC321 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=10mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC321-10.0A3S-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
10 mm
B2:
11 mm
B3:
20 mm
B5:
51 mm
B71:
51 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,059 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM S
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC321-10.0A3S-WJ30TF
D c:
10 mm
L c:
11 mm
l 1:
51 mm
l 4:
20 mm
d 1:
10 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,73*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.