Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-05-26.00F32-P44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929411
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-05-26.00F32-P44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 5xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=26mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-05-26.00F32-P44
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
26 mm
B3:
162 mm
B4:
130 mm
B5:
222 mm
B6:
154,7 mm
B7:
0,365 mm
B71:
161,635 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D11:
1
D6:
7500 1/min
D7:
0,954 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
15 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P4840C-4R-A57
J52:
P4840P-4R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-05-26.00F32-P44
D c:
26 mm
L c:
130 mm
l 4:
162 mm
l 5:
60 mm
d 1:
32 mm
d 4:
42 mm
Masse (Gewicht):
0,95 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,53*
€ 718,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,22*
€ 692,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,46*
€ 649,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,10*
€ 632,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,54*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,16*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,88*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.