Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-04-32.00F32-P45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929369
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-04-32.00F32-P45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 4xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=32mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-04-32.00F32-P45
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
32 mm
B3:
160 mm
B4:
128 mm
B5:
220 mm
B6:
152 mm
B7:
0,413 mm
B71:
159,587 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D11:
1
D6:
4400 1/min
D7:
1,103 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
18 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P4840C-5R-A57
J52:
P4840P-5R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-04-32.00F32-P45
D c:
32 mm
L c:
128 mm
l 4:
160 mm
l 5:
60 mm
d 1:
32 mm
d 4:
42 mm
Masse (Gewicht):
1,1 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,44*
€ 658,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,40*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,16*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.