Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-03-52.00F40-P48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929342
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-03-52.00F40-P48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 3xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=52mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-03-52.00F40-P48
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
52 mm
B3:
196 mm
B4:
156 mm
B5:
266 mm
B6:
184,2 mm
B7:
0,604 mm
B71:
195,396 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C31:
h6
C4:
70 mm
D11:
1
D6:
2900 1/min
D7:
2,6 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
22 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J42:
P4840C-8R-A57
J52:
P4840P-8R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-03-52.00F40-P48
D c:
52 mm
L c:
156 mm
l 4:
196 mm
l 5:
70 mm
d 1:
40 mm
d 4:
50 mm
Masse (Gewicht):
2,6 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,33*
€ 819,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,88*
€ 803,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,56*
€ 736,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,12*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.