Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-02-22.50F25-P43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6929241
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D4120-02-22.50F25-P43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 • Drion·tec™ • 2xD • Zylinderschaft mit Fläche • metrisch • Dc=22,5mm
Weitere Informationen:
J21:
D4120-02-22.50F25-P43
J3:
W
NSM:
DIN4000-86
BLD:
1
A11:
22,5 mm
B3:
70 mm
B4:
45 mm
B5:
126 mm
B6:
63,7 mm
B7:
0,329 mm
B71:
69,671 mm
C11:
ZYL
C12:
11
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h6
C4:
56 mm
D11:
1
D6:
9200 1/min
D7:
0,419 kg
E1:
176 °
F1:
R
Flute_Helix:
30 °
Flute_Helix_Direction:
R
G11:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
P4840C-3R-A57
J52:
P4840P-3R-A57
J7:
0
Bezeichnung:
D4120-02-22.50F25-P43
D c:
22,5 mm
L c:
45 mm
l 4:
70 mm
l 5:
56 mm
d 1:
25 mm
d 4:
35 mm
Masse (Gewicht):
0,42 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,30*
€ 518,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 132,86*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 275,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.