Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser M4792-030-W32-01-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6822368
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4792-030-W32-01-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser M4792 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • LD .. 14T3 .. • Dc=30mm • Z=1
Weitere Informationen:
J21:
M4792-030-W32-01-20
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
29,9 mm
A3:
29,5 mm
B2:
20,8 mm
B3:
54 mm
B4:
54 mm
B5:
115 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D6:
7500 1/min
D7:
0,574 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
25 °
E5:
0,85 mm
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
2
G15:
1
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4792-030-W32-01-20
D c:
29,9 mm
d 1:
32 mm
l 4:
54 mm
l 1:
115 mm
L c:
20,8 mm
Z:
1
Masse (Gewicht):
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,43*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,07*
Zubehör
WALTER
FS2267
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2268
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.