Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M12X1-L0-WW60RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6714368
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142-M12X1-L0-WW60RB
EAN/GTIN:
     4042446261610
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 • Supreme • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 50° • geeignet für Grundloch • WW60RB • MF 12x1 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
TC142-M12X1-L0-WW60RB
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1
A3:
1 mm
A5:
6HX
A6:
10,9 mm
A9:
8,7 mm
B1:
13 mm
B3:
100 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
50 °
D7:
0,054 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WW60RB
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
TC142-M12X1-L0-WW60RB
D N:
MF 12x1
P:
1 mm
l 1:
100 mm
L c:
13 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,20*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,26*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 76,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.