Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M12X1-W1-WB10RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6589138
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M12X1-W1-WB10RD
EAN/GTIN:
     4042446259006
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WB10RD • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1mm • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M12X1-W1-WB10RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10 mm
B2:
18 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,079 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10RD
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M12X1-W1-WB10RD
D N:
MF 12X1
P:
1 mm
D c:
10 mm
L c:
18 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 498,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,73*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 120,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.