Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC611-M10-W1-WB10RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6589129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC611-M10-W1-WB10RD
EAN/GTIN:
     4042446258917
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser TC611 • Supreme • M60 • WB10RD • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1,5mm • Dc=7,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC611-M10-W1-WB10RD
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
7,5 mm
B2:
21 mm
B3:
27 mm
B5:
63 mm
B6:
27 mm
B71:
45 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1,5 mm
D37:
7,5
D38:
7,5
D6:
80000 1/min
D7:
0,043 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10RD
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC611-M10-W1-WB10RD
D N:
M 10
P:
1,5 mm
D c:
7,5 mm
L c:
21 mm
l 1:
63 mm
l 4:
27 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.