Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC611-UNF5/16-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580377
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC611-UNF5/16-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256944
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
walter gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser TC611 • Supreme • UN60 • WJ30RC • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • Gangzahl je Inch=24 • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
TC611-UNF5/16-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
6 mm
B2:
15,875 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
39 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
UN60
D33:
24
D6:
80000 1/min
D7:
0,023 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC611-UNF5/16-W0-WJ30RC
D N:
UNF 5/16-24
P:
24 ThreadPerInch
D c:
6 mm
L c:
15,9 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.