Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer N205166-M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6476103
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     N205166-M7
EAN/GTIN:
     4042446248215
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert N • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • rechtsgedrallte Nut 35° • geeignet für Grundloch • M 7 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
N205166-M7
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
7 mm
A25:
M 7
A3:
1 mm
A5:
6H
A6:
5,95 mm
A9:
5,6 mm
B1:
10 mm
B2:
30 mm
B3:
81,92 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
35 °
D7:
0,024 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
N205166-M7
D N:
M 7
P:
1 mm
l 1:
80 mm
L c:
10 mm
l 3:
30 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,27*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,64*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.