Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Schlitzfräser F5055.B16.063.Z05.1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6421800
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5055.B16.063.Z05.1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser F5055 • Zyl. Bohrung Längsnut DIN 138 • metrisch • Dc=63mm • SB=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
F5055.B16.063.Z05.1,5
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
9
A1:
63 mm
B11:
1,5 mm
B12:
1,5 mm
B2:
15 mm
B5:
1,5 mm
C11:
FDA
C12:
01
C14:
0
C15:
0
C2:
0160
C3:
16 mm
D11:
D
D6:
5100 1/min
D7:
0,04 kg
E1:
90 °
F1:
N
F21:
5
G15:
5
G21:
C
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J52:
P9SX-6431509
J7:
0
Bezeichnung:
F5055.B16.063.Z05.1,5
D c:
63 mm
d 1:
16 mm
SB:
1,5 mm
a e:
15 mm
l 10:
1,2 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,04 kg
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,07*
€ 710,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,18*
€ 634,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,61*
€ 623,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2249
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.