Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Schlitzfräser F5055.B16.063.Z05.2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
Trenn- und Schlitzfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6406425
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F5055.B16.063.Z05.2,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Schlitzfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Trenn- und Schlitzfräser F5055 • Zyl. Bohrung Längsnut DIN 138 • metrisch • Dc=63mm • SB=2mm
Weitere Informationen:
J21:
F5055.B16.063.Z05.2,0
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
9
A1:
63 mm
B11:
2 mm
B12:
2 mm
B2:
15 mm
B5:
2 mm
C11:
FDA
C12:
01
C14:
0
C15:
0
C2:
0160
C3:
16 mm
D11:
D
D6:
5100 1/min
D7:
0,044 kg
E1:
90 °
F1:
N
F21:
5
G15:
5
G21:
C
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J52:
P9SX-6358931
J7:
0
Bezeichnung:
F5055.B16.063.Z05.2,0
D c:
63 mm
d 1:
16 mm
SB:
2 mm
a e:
15 mm
l 10:
1,6 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,04 kg
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,81*
€ 692,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,68*
€ 627,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2249
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.