Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2171-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250230
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2171-11
EAN/GTIN:
     4031132342306
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2171 • Schaft DIN 6535 HA • linksgedrallte Nut • Dc=11mm
Weitere Informationen:
J21:
F2171-11
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
11 mm
B3:
97,9 mm
B4:
97 mm
B5:
142 mm
B71:
142 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
L
D3:
12 °
D6:
2800 1/min
D7:
0,178 kg
E6:
45
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2171-11
D c:
11 mm
L c:
41 mm
l 1:
142 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,30*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,82*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.