Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Maschinen-Reibahlen F2162-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-6250205
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F2162-12
EAN/GTIN:
     4031132342054
Suchbegriffe:
VHM-Maschinenreibahlen
HM-Maschinen-Reibahlen F2162 • Schaft DIN 6535 HA • gerade Nut • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
F2162-12
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
12 mm
B3:
106,9 mm
B4:
106 mm
B5:
151 mm
B71:
151 mm
B8:
0,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D6:
2800 1/min
D7:
0,2 kg
E6:
45
F1:
R
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
TP-NORM
J11:
HA
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F2162-12
D c:
12 mm
L c:
44 mm
l 1:
151 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.120
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.120
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.120
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.120
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.