Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2156312-M12X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6245658
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EP2156312-M12X1.25
EAN/GTIN:
     4042446240721
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • MF 12x1.25 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
EP2156312-M12X1.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.25
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
10,69 mm
A9:
8,7 mm
B1:
13 mm
B3:
100 mm
B4:
3,51 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,049 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
EP2156312-M12X1.25
D N:
MF 12x1.25
P:
1,25 mm
l 1:
100 mm
L c:
13 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,05*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 69,83*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,73*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 167,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 177,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.