Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20569-M42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6244829
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20569-M42
EAN/GTIN:
     4042446239640
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 42 • P=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P20569-M42
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
42 mm
A25:
M 42
A3:
4,5 mm
A5:
6H
A6:
37,28 mm
A9:
31,7 mm
B1:
45 mm
B3:
200 mm
B4:
12,6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h9
C4:
52 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
45 °
D7:
1,136 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P20569-M42
D N:
M 42
P:
4,5 mm
l 1:
200 mm
L c:
45 mm
l 3:
102 mm
d 1:
32 mm
⃞:
24 mm
l 9:
27 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m42
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.312,77*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.32
ab € 523,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.