Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P205698-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244536
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P205698-M20
EAN/GTIN:
     4042446236717
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • linksgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • M 20 • P=2,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P205698-M20
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
20 mm
A25:
M 20
A3:
2,5 mm
A5:
6H
A6:
17,38 mm
A9:
15,7 mm
B1:
25 mm
B3:
140 mm
B4:
7 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
45 °
D7:
0,194 kg
F1:
L
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P205698-M20
D N:
M 20
P:
2,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
25 mm
l 3:
95 mm
d 1:
16 mm
⃞:
12 mm
l 9:
15 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 70,43*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 77,36*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 91,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.