Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P2051832-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-6244468
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P2051832-M10
EAN/GTIN:
     4042446236038
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert P • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 371 L • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P2051832-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
A9:
7,96 mm
B1:
15 mm
B2:
50 mm
B3:
161,67 mm
B4:
3,83 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,087 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
~DIN 371 L
J7:
0
Bezeichnung:
P2051832-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
160 mm
L c:
15 mm
l 3:
50 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,44*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,77*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.