Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340.11.035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-6218033
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C340.11.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Gewindebohr-Spannzangen DIN 6499 C340 • metrisch • d1=ER11/11,3mm • d11=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
C340.11.035
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A4:
11,3 mm
A5:
11 mm
B5:
18 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0110
C51:
ZYL
C52:
21
C54:
1
C55:
5
C6:
0035
C8:
11,7 mm
D7:
0,009 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C340.11.035
Spannzangen:
ER11
d 11:
3,5 mm
l 1:
18 mm
SW:
2,7 mm
Masse (Gewicht):
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,53*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,61*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 724,95*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 721,59*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.