Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2156305-M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149889
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2156305-M12X1.5
EAN/GTIN:
     4042446231248
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® X·pert M • kurzer Anschnitt • ≤2,5xD • MF/6HX • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • TIN • MF 12x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M2156305-M12X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6HX
A6:
10,43 mm
A9:
8,7 mm
B1:
13 mm
B3:
101,92 mm
B4:
4,2 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,054 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
M2156305-M12X1.5
D N:
MF 12x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
100 mm
L c:
13 mm
l 3:
73 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,57*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,21*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,54*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.