Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M42X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149373
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P21360-M42X2
EAN/GTIN:
     4042446227180
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 42x2 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
P21360-M42X2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
42 mm
A25:
MF 42x2
A3:
2 mm
A5:
6H
A6:
39,9 mm
A9:
31,7 mm
B1:
28 mm
B3:
170 mm
B4:
9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h9
C4:
52 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
1,056 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
P21360-M42X2
D N:
MF 42x2
P:
2 mm
l 1:
170 mm
L c:
28 mm
l 3:
72 mm
d 1:
32 mm
⃞:
24 mm
l 9:
27 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m42
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.305,92*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.32
ab € 519,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.