Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P203603-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6149263
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P203603-M10
EAN/GTIN:
     4042446226084
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • ~DIN 376 L • geeignet für Durchgangsbohrung • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
P203603-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
A9:
6,7 mm
B1:
20 mm
B3:
164,26 mm
B4:
6,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,058 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 376 L
J7:
0
Bezeichnung:
P203603-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
160 mm
L c:
20 mm
l 3:
137 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 63,33*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 69,99*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.