Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P20360-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149225
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P20360-M14
EAN/GTIN:
     4042446225704
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer m14
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert P • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 14 • P=2mm
Weitere Informationen:
J21:
P20360-M14
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
14 mm
A25:
M 14
A3:
2 mm
A5:
6H
A6:
11,9 mm
A9:
10,7 mm
B1:
25 mm
B3:
110 mm
B4:
9 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,083 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
P20360-M14
D N:
M 14
P:
2 mm
l 1:
110 mm
L c:
25 mm
l 3:
81 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,15*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,53*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 177,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,66*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 246,68*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 315,26*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,88*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 332,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.