Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Fasfräser 120° H1E58118-E10-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VHM-Fasfräser 120°
VHM-Fasfräser 120°
VHM-Fasfräser 120°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6068765
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H1E58118-E10-10
EAN/GTIN:
     4042446221935
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasfräser 120° H1E58118 • Protostar® • metrisch • ConeFit • Dc=1,5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H1E58118-E10-10
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
3
A1:
1,5 mm
A2:
10 mm
A3:
9,7 mm
A5:
9,7 mm
B2:
2,43 mm
B3:
11,8 mm
B5:
23 mm
B71:
11,8 mm
C11:
SAC
C12:
04
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
9,7 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E1:
30 °
E2:
10 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
N
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
H1E58118-E10-10
D a:
10 mm
L c:
2,43 mm
d 2:
9,7 mm
l 1:
23 mm
l 4:
11,8 mm
SW:
6 mm
d 1:
E10 mm
α:
120 Deg
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 42,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,06*
€ 127,4014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,69*
€ 125,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,25*
€ 121,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,60*
€ 118,524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2124-E10
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.