Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrgewindefräser H5075018-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5910476
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5075018-M10
EAN/GTIN:
     4042446198992
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser • TMD • M • TAX • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer schräger Austritt • P=1,5mm • Dc=8,075mm • Drallwinkel 27°
Weitere Informationen:
J21:
H5075018-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-82
BLD:
12
A2:
8,075 mm
A6:
8,5 mm
B2:
18 mm
B3:
35 mm
B5:
80 mm
B71:
78,46 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M
D32:
1,5 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,097 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5075018-M10
P:
1,5 mm
D c:
8,5 mm
D a:
8,07 mm
L c:
18 mm
L c3:
23,7 mm
d 4:
10,3 mm
L c1:
22,2 mm
L c2:
1,5 mm
l 1:
80 mm
l 4:
35 mm
d 1:
12 mm
Z:
3
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,16*
€ 911,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,65*
€ 843,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,19*
€ 788,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,46*
€ 756,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,74*
€ 712,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.