Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrgewindefräser H5075018-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5910474
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5075018-M6
EAN/GTIN:
     4042446198978
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser • TMD • M • TAX • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer schräger Austritt • P=1mm • Dc=6,3mm • Drallwinkel 27°
Weitere Informationen:
J21:
H5075018-M6
J3:
W
NSM:
DIN4000-82
BLD:
12
A2:
4,75 mm
A6:
5 mm
B2:
11 mm
B3:
26 mm
B5:
62 mm
B71:
61,14 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,038 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5075018-M6
P:
1 mm
D c:
5 mm
D a:
4,75 mm
L c:
11 mm
L c3:
14,7 mm
d 4:
6,3 mm
L c1:
13,8 mm
L c2:
1 mm
l 1:
62 mm
l 4:
26 mm
d 1:
8 mm
Z:
3
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.