Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Orbitalgewindefräser H5083008-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Orbitalgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834371
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5083008-M6
EAN/GTIN:
     4042446195083
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM-Orbitalgewindefräser • TMO HRC • M60 • TAX • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1mm • Dc=4,8mm
Weitere Informationen:
J21:
H5083008-M6
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,8 mm
A5:
3,4 mm
B2:
1,5 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,023 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5083008-M6
D N:
M 6
P:
1 mm
D c:
4,8 mm
L c:
1,5 mm
l 3:
13,5 mm
d 2:
3,4 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.