Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 2026763-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5664565
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2026763-M12
EAN/GTIN:
     4042446192662
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® TiNi Plus • Schälanschnitt • ≤2xD • M/6HX • DIN 376 • ACN • geeignet für Durchgangsbohrung • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
2026763-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
10,16 mm
A9:
8,7 mm
B1:
23 mm
B3:
111,92 mm
B4:
7,88 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,061 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
ACN
H4:
S
H5:
Al2O3
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
2026763-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
23 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,17*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,49*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,50*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,51*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.