Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer E2036416-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5603117
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     E2036416-M12
EAN/GTIN:
     4042446188481
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Eco CI • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 376 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • TICN • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
E2036416-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
10,16 mm
A9:
8,7 mm
B1:
23 mm
B3:
110 mm
B4:
4,91 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
1
C15:
5
C2:
0090
C3:
9 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,058 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
E2036416-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
23 mm
l 3:
83 mm
d 1:
9 mm
⃞:
7 mm
l 9:
10 mm
N:
4
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 63,65*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 70,50*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 77,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 169,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 159,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.