Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5033008-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5539002
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5033008-M8
EAN/GTIN:
     4042446187019
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
m8 bohrgewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG HRC • M60 • TAX • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1,25mm • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
H5033008-M8
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
6 mm
B2:
12,5 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B6:
21 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1,25 mm
D37:
6
D38:
6
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5033008-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
D c:
6 mm
L c:
12,5 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.