Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer D70617-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5201805
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D70617-M8
EAN/GTIN:
     4042446156749
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m8
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® SC • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
D70617-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
6,62 mm
B1:
18 mm
B2:
35 mm
B3:
99 mm
B4:
4,718 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
5
D7:
0,036 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
NID
H4:
S
H5:
Nitriert + vaporisie
J1:
DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
D70617-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,18*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,23*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,13*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.